Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - 523697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 355 mm
angle du coude - 30 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085236970
Réf. Sonepar
00015523697
Réf. Fournisseur
523697
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
355 mm
angle du coude:
30 °
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
Coude à 30° - C 30 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides