Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé - 523707

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • angle du coude - 30 °

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085237076

Réf. Sonepar

00015523707

Réf. Fournisseur

523707

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

450 mm

angle du coude:

30 °

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

Coude à 30° - C 30 - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides