Atlantic Clim & Ventil - Coude à 30° - C 30 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - 523619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 630 mm
angle du coude - 30 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236192
Réf. Sonepar
00015523619
Réf. Fournisseur
523619
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
630 mm
angle du coude:
30 °
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir


