Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 125 mm - Aluminium - 523892

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 125 mm - Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085238929

Réf. Sonepar

00015523892

Réf. Fournisseur

523892

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

125 mm

angle du coude:

45 °

matériau du conduit:

aluminium

Coude à 45° - C 45 - Diamètre 125 mm - Aluminium - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides