Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529655

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • angle du coude - 45 °

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085296554

Réf. Sonepar

00015529655

Réf. Fournisseur

529655

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

315 mm

angle du coude:

45 °

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

Coude à 45° - C 45 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides