Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 400 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 400 mm
angle du coude - 45 °
protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085296578
Réf. Sonepar
00015529657
Réf. Fournisseur
529657
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
400 mm
angle du coude:
45 °
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
Coude à 45° - C 45 - Diamètre 400 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


