Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 500 mm - Acier galvanisé - 523532

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 500 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 500 mm

  • angle du coude - 45 °

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235324

Réf. Sonepar

00015523532

Réf. Fournisseur

523532

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

500 mm

angle du coude:

45 °

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

Coude à 45° - C 45 - Diamètre 500 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides