Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 800 mm - Acier galvanisé - 523329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 45 mm
angle du coude - 45 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085233290
Réf. Sonepar
00015523329
Réf. Fournisseur
523329
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
45 mm
angle du coude:
45 °
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
Coude à 45° - C 45 - Diamètre 800 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides