Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529606

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • angle du coude - 90 °

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085296066

Réf. Sonepar

00015529606

Réf. Fournisseur

529606

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

355 mm

angle du coude:

90 °

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

avec joint prémonté:

Oui

Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides