Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 450 mm
angle du coude - 90 °
protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085296080
Réf. Sonepar
00015529608
Réf. Fournisseur
529608
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
450 mm
angle du coude:
90 °
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui


