Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 500 mm - Acier galvanisé - 523527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 500 mm
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 90 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235270
Réf. Sonepar
00015523527
Réf. Fournisseur
523527
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
500 mm
type coudé:
coude à angle droit
angle du coude:
90 °
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 500 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


