Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - 523142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 630 mm
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 90 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085231425
Réf. Sonepar
00015523142
Réf. Fournisseur
523142
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
630 mm
type coudé:
coude à angle droit
angle du coude:
90 °
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


