Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 547303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 630 mm
angle du coude - 90 °
protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085473030
Réf. Sonepar
00015547303
Réf. Fournisseur
547303
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
630 mm
angle du coude:
90 °
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté:
Oui
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


