Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 2500 silence - caisson d'extraction ultra silencieux - 512390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
volume d'air non chargé - 2500 m³/h
consommation d'énergie - 0.725 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085123904
Réf. Sonepar
00015512390
Réf. Fournisseur
512390
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
autre
volume d'air non chargé:
2500 m³/h
consommation d'énergie:
0.725 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP34
volume d'air avec pression 2:
2000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
250 m³/h
pression 2:
300 Pa
pression 3:
300 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
458 mm
largeur:
794 mm
longueur:
467 mm
largeur de conduit aspiration:
400 mm
hauteur de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
largeur de conduit soufflage:
400 mm
hauteur de conduit soufflage:
400 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique.
L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500.
Installation facilitée
La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).
Utilisation simplifiée
La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.
Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.
$Modulation de débit et commande déportée
La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.


