Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - 512199

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 600 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.151 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • volume d'air avec pression 2 - 500 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3416085121993

Réf. Sonepar

00015512199

Réf. Fournisseur

512199

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

600 m³/h

consommation d'énergie:

0.151 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

volume d'air avec pression 2:

500 m³/h

volume d'air avec pression 3:

100 m³/h

pression 2:

240 Pa

pression 3:

180 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

hauteur:

221 mm

largeur:

428 mm

longueur:

382 mm

largeur de conduit aspiration:

160 mm

hauteur de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit soufflage:

160 mm

largeur de conduit soufflage:

160 mm

hauteur de conduit soufflage:

160 mm

raccordement:

autre

Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Compacts avec seulement 221mm (pour la taille 300) et légers (poids inférieur à 10kg), les caissons de la gamme Critair EC 300/500 PCI permettent l'extration d'air dans les petits locaux tertiaires (bureaux, salles de classe, commerces ...).

Les caissons s'adaptent à un maximum de configurations : bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides, installation en intérieur (faux-plafond) ou en extérieur et montage dans toutes les positions.

Ils sont également dotés d'un indicateur de bon fonctionnement (LED) et d'un interrupteur de proximité monté d'usine.


Silencieux

Acoustique renforcée, idéale pour installation en faux-plafonds.

Isolation phonique épaisseur 20mm dans le compartiment aéraulique.