Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1000 - caisson d'extraction modulaire d315 - 512664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
consommation d'énergie - 0.14 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 465 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR FLEXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085126646
Réf. Sonepar
00015512664
Réf. Fournisseur
512664
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1000 m³/h
consommation d'énergie:
0.14 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
465 mm
largeur:
469 mm
longueur:
599 mm
volume d'air avec pression 2:
1200 m³/h
volume d'air avec pression 3:
500 m³/h
pression 2:
90 Pa
pression 3:
450 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur de conduit aspiration:
315 mm
hauteur de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
largeur de conduit soufflage:
315 mm
hauteur de conduit soufflage:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG
Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible
Consommation d'énergie réduite
Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG
Moteur basse consommation
Flexibilité et modularité dans l'installation
Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale


