Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1000 ISO - caisson d'extraction modulaire ultra silencieux d315 - 512674

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1000 ISO - caisson d'extraction modulaire ultra silencieux d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 1000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.14 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 465 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085126745

Réf. Sonepar

00015512674

Réf. Fournisseur

512674

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

1000 m³/h

consommation d'énergie:

0.14 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

465 mm

largeur:

469 mm

longueur:

599 mm

volume d'air avec pression 2:

1200 m³/h

volume d'air avec pression 3:

500 m³/h

pression 2:

90 Pa

pression 3:

450 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

largeur de conduit aspiration:

315 mm

hauteur de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

largeur de conduit soufflage:

315 mm

hauteur de conduit soufflage:

315 mm

Critair Flexi 1000 ISO - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquage rejet modulaire - isolation phonique - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 1000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Consommation d'énergie réduite

Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG

Moteur basse consommation

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible

Flexibilité et modularité dans l'installation

Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG

Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade