Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1000 ISO REG - caisson d'extraction modulaire régulé isolé d315 - 512679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 100 m³/h
consommation d'énergie - 0.14 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 465 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR FLEXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085126790
Réf. Sonepar
00015512679
Réf. Fournisseur
512679
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
100 m³/h
consommation d'énergie:
0.14 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
465 mm
largeur:
469 mm
longueur:
599 mm
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Consommation d'énergie réduite
Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG
Moteur basse consommation
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible
Flexibilité et modularité dans l'installation
Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Qualité d'air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG
Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade


