Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1000 REG - caisson d'extraction modulaire régulé d315 - 512669


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
consommation d'énergie - 0.14 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
tension de raccordement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CRITAIR FLEXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085126691
Réf. Sonepar
00015512669
Réf. Fournisseur
512669
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1000 m³/h
consommation d'énergie:
0.14 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
hauteur:
465 mm
largeur:
469 mm
longueur:
599 mm
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible
Qualité d’air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions "ISO" et "ISO REG"
Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade
Possibilité d’ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d’un filtre G4 ainsi que d’un pressostat
- L’ajout du filtre F7 est en option
Flexibilité et modularité dans l’installation
Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale
Consommation d’énergie réduite
Régulation disponible sur les versions "REG" et "ISO REG"
Moteur basse consommation