Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 2000 ISO - caisson d'extraction modulaire ultra silencieux d400 - 512676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2600 m³/h
consommation d'énergie - 0.33 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR FLEXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085126769
Réf. Sonepar
00015512676
Réf. Fournisseur
512676
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
2600 m³/h
consommation d'énergie:
0.33 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
550 mm
largeur:
554 mm
longueur:
684 mm
volume d'air avec pression 2:
2533 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1200 m³/h
pression 2:
228 Pa
pression 3:
930 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
largeur de conduit aspiration:
400 mm
hauteur de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
largeur de conduit soufflage:
400 mm
hauteur de conduit soufflage:
400 mm
Les Atouts de la gamme:
Consommation d'énergie réduite
Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG
Moteur basse consommation
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible
Flexibilité et modularité dans l'installation
Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Qualité d'air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG
Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade


