Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 3000 REG - caisson d'extraction modulaire régulé d450 - 512672

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 3000 REG - caisson d'extraction modulaire régulé d450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2875 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.31 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085126721

Réf. Sonepar

00015512672

Réf. Fournisseur

512672

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

2875 m³/h

consommation d'énergie:

0.31 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

600 mm

largeur:

604 mm

longueur:

734 mm

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

450 mm

diamètre de conduit soufflage:

450 mm

Critair Flexi 3000 REG - caisson d'extraction basse consommation - piquage rejet modulaire - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit 3000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Consommation d'énergie réduite

Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG

Moteur basse consommation

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible

Flexibilité et modularité dans l'installation

Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG

Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade