Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 5000 ISO REG - caisson d'extraction modulaire régulé isolé d560 - 512683

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 5000 ISO REG - caisson d'extraction modulaire régulé isolé d560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 5000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.28 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 710 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085126837

Réf. Sonepar

00015512683

Réf. Fournisseur

512683

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

5000 m³/h

consommation d'énergie:

0.28 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

710 mm

largeur:

714 mm

longueur:

844 mm

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

560 mm

diamètre de conduit soufflage:

560 mm

Critair Flexi 5000 ISO REG - caisson d'extraction basse consommation - piquage rejet modulaire - régulation embarquée - isolation phonique - accès raccordement simplifié - moteur ec 400v - potentiomètre réglage vitesse - débit 5000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Consommation d'énergie réduite

Régulation disponible sur les versions REG et ISO REG

Moteur basse consommation

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible

Flexibilité et modularité dans l'installation

Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions ISO et ISO REG

Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade