Atlantic Clim & Ventil - Critair Maxi 12000 - caisson d'extraction grand débit d800 - 512556

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 11500 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.68 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • tension de raccordement - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085125564

Réf. Sonepar

00015512556

Réf. Fournisseur

512556

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

11500 m³/h

consommation d'énergie:

0.68 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

hauteur:

900 mm

largeur:

904 mm

longueur:

812 mm

diamètre de conduit aspiration:

800 mm

diamètre de conduit soufflage:

800 mm

Critair Maxi 12000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquage en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 400v - potentiomètre de réglage vitesse - débit 12000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Possibilité d’ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d’un filtre G4 ainsi que d’un pressostat
  • L’ajout du filtre F7 est en option

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce aux panneaux démontables


Qualité d’air intérieur et confort optimisés :

  • Déclinaison des modèles en versions « ISO » et « ISO REG »
  • Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
  • Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade

Consommation d’énergie réduite :

  • Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
  • Moteur basse consommation