Atlantic Clim & Ventil - Critair Maxi 8000 ISO REG - caisson d'extraction grand débit régulé isolé d710 - 512564


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 8000 m³/h
consommation d'énergie - 0.38 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
tension de raccordement - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CRITAIR MAXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085125649
Réf. Sonepar
00015512564
Réf. Fournisseur
512564
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
8000 m³/h
consommation d'énergie:
0.38 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
hauteur:
900 mm
largeur:
804 mm
longueur:
702 mm
diamètre de conduit aspiration:
710 mm
diamètre de conduit soufflage:
710 mm
Les Atouts de la gamme:
Possibilité d’ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d’un filtre G4 ainsi que d’un pressostat
- L’ajout du filtre F7 est en option
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce aux panneaux démontables
Qualité d’air intérieur et confort optimisés :
- Déclinaison des modèles en versions « ISO » et « ISO REG »
- Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
- Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade
Consommation d’énergie réduite :
- Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
- Moteur basse consommation