Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair Maxi 8000 REG - caisson d'extraction grand débit régulé d710 - 512561

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 8000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.38 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125618

Réf. Sonepar

00015512561

Réf. Fournisseur

512561

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

8000 m³/h

consommation d'énergie:

0.38 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

900 mm

largeur:

804 mm

longueur:

702 mm

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

710 mm

diamètre de conduit soufflage:

710 mm

Critair Maxi 8000 REG - caisson d'extraction basse consommation - piquage en ligne - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 400v - potentiomètre de réglage vitesse - débit 8000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Consommation d'énergie réduite :

  • Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
  • Moteur basse consommation

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce aux panneaux démontables

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Qualité d'air intérieur et confort optimisés :

  • Déclinaison des modèles en versions « ISO » et « ISO REG »
  • Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
  • Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade