Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 500 ISO - caisson d'extraction compact ultra silencieux d200 - 512545

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 500 ISO - caisson d'extraction compact ultra silencieux d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 500 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.08 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 317 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125458

Réf. Sonepar

00015512545

Réf. Fournisseur

512545

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

500 m³/h

consommation d'énergie:

0.08 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

317 mm

largeur:

460 mm

longueur:

452 mm

volume d'air avec pression 2:

450 m³/h

volume d'air avec pression 3:

135 m³/h

pression 2:

189 Pa

pression 3:

495 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

largeur de conduit aspiration:

200 mm

hauteur de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

largeur de conduit soufflage:

200 mm

hauteur de conduit soufflage:

200 mm

Critair mini 500 ISO - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - isolation phonique - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Consommation d'énergie réduite

Moteur basse consommation du modèle de 300 m3/h à 1000 m3/h

Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »

Facilité d'intégration

Caisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s'intégrer en faux plafond

Idéal en rénovation

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce au panneau démontable

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »