Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 500 REG - caisson d'extraction compact régulé d200 - 512548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 500 m³/h
consommation d'énergie - 0.08 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 317 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR MINI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085125489
Réf. Sonepar
00015512548
Réf. Fournisseur
512548
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
500 m³/h
consommation d'énergie:
0.08 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
317 mm
largeur:
460 mm
longueur:
452 mm
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
200 mm
diamètre de conduit soufflage:
200 mm
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Consommation d'énergie réduite
Moteur basse consommation du modèle de 300 m3/h à 1000 m3/h
Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
Facilité d'intégration
Caisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s'intégrer en faux plafond
Idéal en rénovation
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce au panneau démontable


