Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 700 REG - caisson d'extraction compact régulé d200 - 512549

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 700 REG - caisson d'extraction compact régulé d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 690 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.135 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 317 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125496

Réf. Sonepar

00015512549

Réf. Fournisseur

512549

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

690 m³/h

consommation d'énergie:

0.135 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

317 mm

largeur:

460 mm

longueur:

503 mm

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

Critair mini 700 REG - caisson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - régulation embarquée - pression constante - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit 700 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce au panneau démontable

Consommation d'énergie réduite

Moteur basse consommation du modèle de 300 m3/h à 1000 m3/h

Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »

Facilité d'intégration

Caisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s'intégrer en faux plafond

Idéal en rénovation