Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 2000 el 19kw gauche - caisson d'insufflation avec batterie electrique - 567026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2000 m³/h
indice de protection (IP) - IP34
avec protection thermique - Oui
diamètre de conduit aspiration - 355 mm
diamètre de conduit soufflage - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRITAIR TA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085670262
Réf. Sonepar
00015567026
Réf. Fournisseur
567026
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
2000 m³/h
indice de protection (IP):
IP34
avec protection thermique:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
355 mm
diamètre de conduit soufflage:
355 mm
Les Atouts de la gamme:
Simplicité et flexibilité d'installation
Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.
Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.
Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.
Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.
Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.
Qualité d'air intérieur
Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.
Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.
Régulation intégrée
Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.
Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
- Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
- Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
- Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie


