Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 600 el 3.5kw gauche - caisson d'insufflation avec batterie electrique - 567023

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 600 el 3.5kw gauche - caisson d'insufflation avec batterie electrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 600 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP34

  • avec protection thermique - Oui

  • diamètre de conduit aspiration - 250 mm

  • diamètre de conduit soufflage - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085670231

Réf. Sonepar

00015567023

Réf. Fournisseur

567023

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

600 m³/h

indice de protection (IP):

IP34

avec protection thermique:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

diamètre de conduit soufflage:

250 mm

Critair ta 600 el 3.5kw gauche - caisson d'insufflation avec batterie electrique - caisson double-peau - servitude gauche - pré-filtre g4 - système plug & play - pilotage moteur et température de consigne par régulation - monophasé 230 v

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur

Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.

Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.

Régulation intégrée

Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.

Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.

  • Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
  • Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
  • Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie

Simplicité et flexibilité d'installation

Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.

Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.

Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.

Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.

Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.