Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 600 ext gauche - caisson d'extraction double-peau servitude gauche - 567008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 600 m³/h
indice de protection (IP) - IP34
avec protection thermique - Oui
diamètre de conduit aspiration - 250 mm
diamètre de conduit soufflage - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CRITAIR TA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085670088
Réf. Sonepar
00015567008
Réf. Fournisseur
567008
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
600 m³/h
indice de protection (IP):
IP34
avec protection thermique:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
Les Atouts de la gamme:
Régulation intégrée
Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.
Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
- Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
- Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
- Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie
Qualité d'air intérieur
Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.
Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.
Simplicité et flexibilité d'installation
Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.
Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.
Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.
Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.
Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.