Atlantic Clim & Ventil - Csr 50x100 - conduit semi rigide pour reseaux clip & go section 50 x 100 - 464000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416084640006
Réf. Sonepar
00015464000
Réf. Fournisseur
464000
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur:
50 mm
hauteur:
100 mm
Csr 50x100 - conduit semi rigide pour reseaux clip & go section 50 x 100 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - longueur 30 m


