Atlantic Clim & Ventil - Csr 75 - conduit semi rigide circulaire pour reseaux clip & go diamètre 75 - 464033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 75 mm
longueur - 5000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410534640332
Réf. Sonepar
00015464033
Réf. Fournisseur
464033
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
75 mm
longueur:
5000 mm
Csr 75 - conduit semi rigide circulaire pour reseaux clip & go diamètre 75 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - longueur 50 m