Atlantic Clim & Ventil - Csr 90 - conduit semi rigide circulaire pour reseaux clip & go diamètre 90 - 464032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 90 mm
longueur - 2500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410534640325
Réf. Sonepar
00015464032
Réf. Fournisseur
464032
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
90 mm
longueur:
2500 mm
Csr 90 - conduit semi rigide circulaire pour reseaux clip & go diamètre 90 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - longueur 25 m