Atlantic Clim & Ventil - Ctes-125-120 - clapet terminal diameter 125 e 120 s - 575037

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Ctes-125-120 - clapet terminal diameter 125 e 120 s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • convient pour les sols/murs massifs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085750377

Réf. Sonepar

00015575037

Réf. Fournisseur

575037

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

125 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

convient pour les sols/murs massifs:

Oui

Ctes-125-120 - clapet terminal diameter 125 e 120 s - vmc tertiaire - montage mur ou plafond - etanche - deux demi-lames montées sur axes maintenu par fusible thermique - conforme aux normes nf en 1366-2 et nf en 15650

Les Atouts de la gamme:

Installation simple et flexible

Les clapets terminaux CTEIS 90 proposent un diamètre 100 à 200 mm et se montent directement dans le conduit pour une installation plus rapide.

Le diamètre du tunnel est équivalent au diamètre de raccordement.

Le montage peut être effectué en paroi dans mur béton ou en plafond (dalle béton).

Étanchéité assurée

Les clapets terminaux CTEIS 90 sont équipés de joints pour les raccordements aérauliques.