Atlantic Clim & Ventil - Curv Flash 120 I - Extracteur individuel ponctuel diamètre 120 - 123246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 170 m³/h
consommation d'énergie - 1.5 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 199 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CURV FLASH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416081232464
Réf. Sonepar
00015123246
Réf. Fournisseur
123246
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
170 m³/h
consommation d'énergie:
1.5 W
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
199 mm
largeur:
199 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Design moderne
Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Largeur de gamme
Avec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.
Modularité
Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable).
Renouvellement efficace de l'air
La gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour.