Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Dab 375x375 - diffuseur alu blanc 375x375 - 528767

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dab 375x375 - diffuseur alu blanc 375x375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 373 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085287675

Réf. Sonepar

00015528767

Réf. Fournisseur

528767

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement:

373 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

raccordement:

extrémité du conduit

faux-plafond modulaire:

sans

largeur avant:

484 mm

longueur avant:

484 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

hauteur d'encastrement:

44 mm

Dab 375x375 - diffuseur aluminium blanc 375x375