Atlantic Clim & Ventil - Dab-fp 225x225 - diffuseur alu car. pour fx plaf 225x225 - 528762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 223 mm
couleur - blanc
sans plénum - Oui
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085287620
Réf. Sonepar
00015528762
Réf. Fournisseur
528762
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement:
223 mm
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
raccordement:
extrémité du conduit
faux-plafond modulaire:
autre
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
hauteur d'encastrement:
44 mm