Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Dac 200 - diffuseur alu circ. reglable d200 - 528160

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac 200 - diffuseur alu circ. reglable d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 200 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281604

Réf. Sonepar

00015528160

Réf. Fournisseur

528160

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

200 mm

faux-plafond modulaire:

autre

Dac 200 - diffuseur aluminium circ. reglable d200 - diffuseurs circulaires avec cône réglable

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.