Atlantic Clim & Ventil - Dac 355 - diffuseur alu circ. reglable d355 - 528163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre avant - 355 mm
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085281635
Réf. Sonepar
00015528163
Réf. Fournisseur
528163
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre avant:
355 mm
faux-plafond modulaire:
autre
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.


