Atlantic Clim & Ventil - Dac 400 - diffuseur alu circ. reglable d400 - 528164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre avant - 400 mm
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085281642
Réf. Sonepar
00015528164
Réf. Fournisseur
528164
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre avant:
400 mm
faux-plafond modulaire:
autre
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.


