Atlantic Clim & Ventil - Dac/auto 200 - diffuseur dac 2 positions d200 - 535745

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac/auto 200 - diffuseur dac 2 positions d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm

  • diamètre avant - 200 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085357453

Réf. Sonepar

00015535745

Réf. Fournisseur

535745

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

200...200 mm

diamètre avant:

200 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dac/auto 200 - diffuseur dac 2 positions d200 - diffuseurs circulaires thermostatiques

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Les diffuseurs DAC AUTO ne nécessittent pas de raccordement électrique. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.