Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Dac-fp 675/315 - diffuseur regl.alu d315 pour fx plaf.67 - 536496

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 315 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085364963

Réf. Sonepar

00015536496

Réf. Fournisseur

536496

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

315 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dac-fp 675/315 - diffuseur reglable aluminium d315 pour faux plafond 675

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.