Atlantic Clim & Ventil - Dac-fpour auto 160 - diffuseur dac-fp 2 posit.d160 - 535748

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 160...160 mm

  • diamètre avant - 160 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085357484

Réf. Sonepar

00015535748

Réf. Fournisseur

535748

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

160...160 mm

diamètre avant:

160 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dac-fpour auto 160 - diffuseur dac-fp 2 posit.d160 - diffuseurs circulaires thermostatiques

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.


Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.