Atlantic Clim & Ventil - Dac-fpour auto 200 - diffuseur dac-fr 2 posit.d200 - 535749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm
diamètre avant - 200 mm
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085357491
Réf. Sonepar
00015535749
Réf. Fournisseur
535749
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
200...200 mm
diamètre avant:
200 mm
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.