Atlantic Clim & Ventil - Dac-fpour auto 315 - diffuseur dac-fp 2 posit.d315 - 535751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 315...315 mm
diamètre avant - 315 mm
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085357514
Réf. Sonepar
00015535751
Réf. Fournisseur
535751
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
315...315 mm
diamètre avant:
315 mm
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les diffuseurs DAC AUTO ne nécessittent pas de raccordement électrique. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.
Autonomie
Les diffuseurs circulaires thermostatiques DAC AUTO sont équipés d'un ressort thermostatique garantissant la translation du cône central sur toute la course en fonction de la température de l'air primaire.



