Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 315 - diffuseur alu circ.+vis cachees d315 - 528952

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 315 - diffuseur alu circ.+vis cachees d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 315...315 mm

  • diamètre avant - 315 mm

  • faux-plafond modulaire - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289525

Réf. Sonepar

00015528952

Réf. Fournisseur

528952

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

315...315 mm

diamètre avant:

315 mm

faux-plafond modulaire:

sans

Dac(o) 315 - diffuseur aluminium circulaire +vis cachees d315

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.