Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 400 - diffuseur alu circ.+vis cachees d400 - 528953

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 400 - diffuseur alu circ.+vis cachees d400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 400...400 mm

  • diamètre avant - 400 mm

  • faux-plafond modulaire - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289532

Réf. Sonepar

00015528953

Réf. Fournisseur

528953

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

400...400 mm

diamètre avant:

400 mm

faux-plafond modulaire:

sans

Dac(o) 400 - diffuseur aluminium circulaire +vis cachees d400

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.


Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.