Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 500 - diffuseur alu circ.+vis cachees d500 - 528954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 500...500 mm
diamètre avant - 500 mm
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289549
Réf. Sonepar
00015528954
Réf. Fournisseur
528954
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
500...500 mm
diamètre avant:
500 mm
faux-plafond modulaire:
sans
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.


