Atlantic Clim & Ventil - Dam fp200 - diffuseur monocone 600/600 d200 - 529319

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dam fp200 - diffuseur monocone 600/600 d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 200 mm

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur d'encastrement - 115 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293195

Réf. Sonepar

00015529319

Réf. Fournisseur

529319

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

200 mm

largeur avant:

595 mm

hauteur d'encastrement:

115 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dam fp200 - diffuseur monocone 600/600 d200 - d'air - grilles et diffuseurs

Les Atouts de la gamme:

Design discret

Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.

Installation facilitée

Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.

Maintenance facilitée

Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.